Contenido:
- TX interior: TX 20; TX 25; TX 27; TX 30; TX 40; TX 45; TX 50; TX 55; TX 60
- TX exterior: E 10; E 11; E 12; E 14; E 16; E 18; E 20; E 24
No apto para el equipamiento interior del vehículo ORSYmobil con cajones de 48 mm de altura, sistema de estanterías ORSY1 con cajones de 55 mm de altura y altura de los cajones ORSYBULL de 62 mm
Para el equipamiento personalizado de carros de taller, cajas ORSY BULL, equipamiento interior del vehículo y sistema de estanterías ORSY.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!